Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche Tyvek® E4, 305 x 406 mm, 50mm, mit Haftklebung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Faltentasche in Vorder- und Rückansicht.
Das Bild zeigt die Faltentasche in Vorder- und Rückansicht.
Einzelabbildung.
Faltentasche Tyvek® E4, 305 x 406 mm, 50mm, mit Haftklebung, weiß
Faltentasche Tyvek® E4, 305 x 406 mm, 50mm, mit Haftklebung, weiß
Artikel-Nr.:
     1480-00011846
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     00011846
EAN/GTIN:
     4040134015736
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche Tyvek® E4. Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden. Format des Umschlages: E4. Größe Innenteil (B x H): 305 x 406 mm. Breite der Seite: 50 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 55 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
55
Werkstoff:
Tyvek®
Format des Umschlages:
E4
Höhe:
1
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden
Breite:
406
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® E4
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden
Masse:
55
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
406
Breite des Innenteils:
305
Breite der Seite:
50
Umweltfreundliches Merkmal:
Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche e4 ohne fenster selbstklebend, falten-versandtaschen e4, falten versandtaschen, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,96421*
€ 1,25421*
1 Tag
414
1
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,90*
1
€ 7,95*
ab € 1,16*
€ 2,01*
3 Tage
414
25
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,38*
4 Tage
414
1
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,25421*
€ 1,49251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21421*
€ 1,44491
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96421*
€ 1,14741
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 125,421* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,69*
Sonstiges
edding
4-400001
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
1351
ab € 1,15*
Sonstiges
Soennecken
1350
ab € 0,122*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.