Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Faltentasche 00011846 DIN E4 55g oF hk weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199138599
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011846
EAN/GTIN:
     4040134015736
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Tyvek® Faltentasche DIN E4 305 x 406 mm (B x H) ohne Fenster 55g/m² mit Haftklebung Tyvek® weiß
Weitere Informationen:
Breite der Seite:
50 mm
Werkstoff:
Tyvek®
Masse (Gewicht):
55 g
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
Nein
Marke:
TYVEK
Format des Umschlages:
DIN E4
Grammatur:
55 g/m²
Maße:
305 x 406 mm (B x H)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,96421*
€ 1,25421*
1 Tag
414
1
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,90*
1
€ 7,95*
ab € 1,16*
€ 2,01*
3 Tage
414
25
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,38*
Lager 1498
414
1
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,69*
Sonstiges
edding
4-400001
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
1351
ab € 1,15*
Sonstiges
Soennecken
1350
ab € 0,122*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.