Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Faltentasche 00011762 C4/20F oF hk ws 100 St./Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/033/a007033d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/033/a007033d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327038201
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011762
EAN/GTIN:
     4026283543054
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Außergewöhnliche Stärke und Qualität. [br][br]"DuPont™ und Tyvek™ sind Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company."
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
20
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
55
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Gewicht:
55
Werkstoff:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, falten-versandtaschen ohne fenster weiß, falten versandtaschen, falten-versandtaschen weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,673*
€ 0,903*
Lager 1375
100
€ 5,95*
ab € 0,7452*
€ 0,9893*
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,10*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9893*
€ 1,17727
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9793*
€ 1,16537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9393*
€ 1,11777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8893*
€ 1,05827
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,8552*
€ 1,01769
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7452*
€ 0,88679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 98,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,86*
Sonstiges
edding
4-400001
ab € 1,14*
Sonstiges
DuPont
755024
ab € 0,62178*
Sonstiges
DuPont
00011846
ab € 104,66*
Sonstiges
k.A.
1554144
ab € 4,25*
Sonstiges
Bong
00011843
ab € 67,89*
Sonstiges
DuPont
67480
ab € 77,63*
Sonstiges
DuPont
11840
ab € 58,44*
Sonstiges
DuPont
11810
ab € 165,50*
Sonstiges
DuPont
11845
ab € 91,45*
Sonstiges
DuPont
88026516
ab € 75,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.