Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszuhaltung Pilz 6K000009 - PSEN mlm 1 ba 1.1 unit a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-110515
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     6K000009
EAN/GTIN:
     4250738158566
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter
  • Mechanische Sicherheitszuhaltung
  • Mit Betätiger für seitliche Anfahrt
  • Zuhaltekraft: 1.950 N
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kat. 3
  • Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang
  • RFID-Codierung: codiert
  • Anzeige: LED-Zustandsanzeige
  • Automatischer Reset
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mechanische Sicherheitszuhaltung
Zuhaltekraft:
1950 N
Baureihe:
PSENmlock mini
Codierung:
codiert
Betätiger:
ja
Anzeige:
LED
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL d/Kat. 3
SIL (IEC 61508):
SIL 2
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Lebensdauer mechanisch (typisch):
1000000 Zyklen
Spannungsart:
24 V DC
Ausgangsart:
2 x OSSD
Breite:
30,4 mm
Tiefe:
30,4 mm
Länge:
157,5 mm
Anschluss:
Stecker M12 (8-polig)
Kabellänge:
45 m
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65 | IP67
Zulassungen:
CE | cULus
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszuhaltungen, Pilz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 254,52*
€ 312,48*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 290,23*
€ 350,58*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,58*
€ 417,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,34*
€ 368,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,79*
€ 357,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-17321-0000000
€ 21,80*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17331-0000000
€ 21,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1520369
€ 19,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1520372
€ 27,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1522600
€ 16,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1522639
€ 16,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1522642
€ 20,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1522655
€ 27,83*
Zubehör
ifm electronic
E12168
€ 30,25*
Zubehör
Pilz
6K000021
€ 32,65*
Zubehör
Pilz
540308
€ 2,78*
Zubehör
Pilz
540309
€ 2,77*
Zubehör
Pilz
540311
€ 3,04*
Zubehör
Pilz
540312
€ 3,69*
Zubehör
Pilz
540314
€ 2,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.