Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszuhaltung Pilz 570425 - PSEN ml 1 ba 1.1 switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-110512
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     570425
EAN/GTIN:
     4250738158535
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
  • Mechanische Sicherheitszuhaltung mit Betätiger
  • Power Reset
  • Zuhaltekraft: 7.500 N
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang
  • RFID-Codierung: codiert
  • Rastkraft: 30 N
  • Anzeige: LED-Zustandsanzeige
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %)
  • Ausgangsstrom max.: 100 mA
  • Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mechanische Sicherheitszuhaltung
Baureihe:
PSENmlock
Zuhaltekraft:
7500 N
Codierung:
codiert
Betätiger:
ja
Permanentmagnet:
ja
Permanente Rastkraft:
30 N
Anzeige:
LED
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Lebensdauer mechanisch (typisch):
1000000 Zyklen
Betriebsspannung min.:
19,2 V
Betriebsspannung max.:
28,8 V
Spannungsart:
DC
Nennstrom:
500 mA
Ausgangsart:
2 x OSSD
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Betriebsleistung:
2,4 W
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Länge:
217,2 mm
Anschluss:
Stecker M12 (8-polig)
Kabellänge:
0,23 m
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE | TÜV | cULus | EAC | FCC
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1:2015
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszuhaltungen, Pilz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,67*
€ 332,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 294,87*
€ 336,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 309,37*
€ 353,61*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,37*
€ 363,31*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 335,08*
€ 380,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,22*
€ 452,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,00*
€ 446,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,21*
€ 411,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,08*
€ 398,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-17321-0000000
€ 21,80*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17331-0000000
€ 21,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1520369
€ 19,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1520372
€ 27,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1522642
€ 20,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1522600
€ 16,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1522639
€ 16,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1522655
€ 27,83*
Zubehör
Pilz
570460
€ 65,21*
Zubehör
Pilz
570471
€ 112,42*
Zubehör
Pilz
570475
€ 124,46*
Zubehör
ifm electronic
E12168
€ 30,25*
Zubehör
Pilz
570490
€ 45,30*
Zubehör
Pilz
570476
€ 45,82*
Zubehör
Pilz
570492
€ 38,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.