Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Managed PROFINET-Switch 16-Port Helmholz FLEXtra 700-856-12F41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109315
Hersteller:
     Helmholz
Herst.-Nr.:
     700-856-12F41
EAN/GTIN:
     4250738142732
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Helmholz Komponenten
Industrie-Switch
industrie-switch 16 port
helmholz komponenten
  • Managed PROFINET-Switch
  • Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10
  • Ports: 12 x RJ45/4 x Glasfaser
  • Übertragungsrate RJ45: 10/100/1.000 Mbit/s
  • Übertragungsrate Glasfaser: 1.000 Mbit/s
  • Digitale Eingänge: 4
  • Digitale Ausgänge: 2
  • Statusanzeige: Funktion 4 x LED/Ethernet 16 x LED (2-farbig)
  • Spannungsversorgung: 24 V DC (18...30 V DC) redundant
  • Schutzart: IP20
  • Inkl. Spannungsversorgungsstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Switch
Ports:
Glasfaser | RJ45
Switch-Typ:
managed
Anzahl Ports (Kupfer):
12
Ethernet-Typ:
Fast Ethernet
Anzahl Ports (Glasfaser):
4
Datenrate (Kupfer):
10/100/1000 Mbit/s
Datenrate (Glasfaser):
1000 Mbit/s
Unterstützte Standards:
IEC 61158-6-10
Profinet:
ja
Eingangsspannung 1:
24 V DC
Eingangsspannung min.:
18 V DC
Eingangsspannung max.:
30 V DC
Stromaufnahme bei 24 V:
400 mA
Breite:
125 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
78 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
75 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | REACH | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Managed, PROFINET, Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.157,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,58*
€ 1.520,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,57*
€ 1.501,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,44*
€ 1.446,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,66*
€ 1.410,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,34*
€ 1.377,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1408971
ab € 36,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB12
ab € 15,84*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB22
ab € 16,89*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB10
ab € 10,63*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB20
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.