Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherer Drehzahlwächter PHOENIX 1249516 - PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109139
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1249516
EAN/GTIN:
     4063151354688
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - ATEX Zulassung
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
  • Sicherer Drehzahlwächter
  • PL/Kategorie nach ISO 13849: PL e/Kat. 4
  • Freigabestrompfade: 1 x Schließer (Relais)
  • Meldeausgang: 1 x PNP
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen: SLS; SSM; SSR
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (-15/+10 %)
  • Maße (B x H x T): 12,5 x 116,6 x 114,5 mm
  • Anschluss: Push-in

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherer Drehzahlwächter
Eingänge:
3
Sicherheitskontakte:
1 x Schließer
Meldestromkontakte:
1 x Halbleiter
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
10000000
Versorgungsspannung:
24 V DC
Ausgangsart:
Relais
Ausgangsstrom max.:
6 A
Schaltspannung min.:
12 V AC/DC
Schaltspannung max.:
250 V AC/DC
Breite:
12,5 mm
Höhe:
116,6 mm
Tiefe:
114,5 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cUL | cULus | EAC | UL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 474,33*
€ 526,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 468,53*
€ 561,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 517,73*
€ 568,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 589,53*
€ 640,98*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 594,80*
€ 649,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,13*
€ 772,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,18*
€ 760,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,71*
€ 737,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,64*
€ 721,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,80*
€ 707,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.