Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte LED2WORK 154310-01 - TUBELED_25, 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109082
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     154310-01
EAN/GTIN:
     4260556625867
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenlampe ip67
maschinenlampe
  • Maschinenleuchte TUBELED_25
  • Betriebsspannung: 24 V DC ±10 %
  • Betriebsleistung: ~13 Watt
  • Lichtfarbe: tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Länge: 540 mm
  • Breite: 23 mm
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: M8 Steckverbindung (A-kodiert)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbauleuchte
Baureihe:
TUBELED_25
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
> 85 Ra
Lichtstrom:
2015 Lumen
Abstrahlwinkel:
100°
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
13 W
Kodierung:
A
Abmessung:
540 mm
Anschluss:
Stecker M8 (3-polig)
Schutzklasse:
III
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE | ETL Listed | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Rohrleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441053
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1441079
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1506891
ab € 8,65*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 13,35*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 11,35*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 13,35*
Zubehör
LED2WORK
210200-23
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.