Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Klemmenkasten R. STAHL 8118/222-141-0 - 289873


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108933
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     289873
EAN/GTIN:
     4250738137707
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
  • Ex-Klemmenkasten
  • Maße (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm
  • Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt)
  • Umgebungstemperatur: -55...75 °C
  • Farbe: dunkelgrau
  • Schutzart: IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zone: 1/2/21/22
  • Inkl. Kabelverschraubungen M20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Klemmenkasten
Baureihe:
8118
Gehäusefarbe:
dunkelgrau
Deckelfarbe:
dunkelgrau
Breite:
115 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
64 mm
Material:
Polyesterharz (glasfaserverstärkt)
Temperaturbereich (Dauer):
-55...75 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
ATEX | CE | IECEx | UL
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C, T130 °C Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex eb ia [ia Ga] ib mb IIC T6...T4 Gb
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, Polyester-Gehäuse, Raychem RPG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-120
ab € 0,1672*
Zubehör
R. STAHL
285773
ab € 2,62*
Zubehör
R. STAHL
239212
ab € 6,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-501
ab € 0,478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.