| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46651620 Herst.-Nr.: 00055919 EAN/GTIN: 4053877012597 |
| |
|
| | |
| Widerstandsthermometer 190mm, Einbaulänge 00055919 Einschraub-Widerstandsthermometer für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen. Das Thermometer mit Einschweißhülse und Anschlusskopf Form B (M24 x 1,5) darf in Verbindung mit DIN EN 14597 (DIN 3440) geprüften Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen in Wärmeübertragungsanlagen nach DIN 4754 eingesetzt werden. Das Doppel-Thermometer 2x P100 in Zweileiterschaltung nach DIN EN 60751 ist für Temperaturen von -40 bis +400 °C ausgelegt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klemme | Messbereich: | -40..400 °C | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Länge der Sonde: | 190 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Ansicht links |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperatursonde, Temperaturfühler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,76* | € 382,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 346,44* | € 384,80* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 362,56* | € 401,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 374,36* | € 411,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 380,57* | € 417,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|