Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Leistungssteller JUMO TYA 201 709061/8-01-050-001-400-00/252 - 00543454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108749
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00543454
EAN/GTIN:
     4053877000839
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristersteller
Thyristorleistungssteller
jumo thyristor
  • Thyristor-Leistungssteller
  • 1-phasig
  • Laststrom (AC): 50 A
  • Funktion: P-Regelung
  • Messeingang: 1 x analog/2 x binär
  • Ausgang: 1 x analog/1 x Relais
  • Versorgungsspannung: 400 V AC
  • Umgebungstemperatur: 0...40 °C
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe: kobaltblau RAL 5013
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Thyristor-Leistungssteller
Funktionen:
P-Regelung
Anzeigebereich:
Display
Einstellung:
Tasten | USB
Phasenzahl:
1
Versorgungsspannung:
400 V AC
Anzahl Eingänge:
3
Eingang 1:
analog
Eingang 2:
binär
Eingang 3:
binär
Laststrom:
50 A
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgang 1:
analog
Ausgang 2:
Relais
Montage:
Wandmontage
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
USB
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristorleistungssteller 400v, Thyristorsteller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,05*
€ 764,36*
Frei Haus
ab € 690,76*
€ 769,63*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 744,62*
€ 806,85*
Frei Haus
ab € 747,91*
€ 814,13*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 875,37*
€ 940,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,47*
€ 1.119,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,49*
€ 1.102,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,90*
€ 1.074,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,85*
€ 1.058,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,37*
€ 1.041,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
70/00513108
ab € 21,40*
Zubehör
JUMO
70/00068011
ab € 27,79*
Zubehör
JUMO
00544869
ab € 131,96*
Zubehör
JUMO
Setup-Programm TYA-201/202
ab € 123,17*
Zubehör
JUMO
Montagesatz Hutschiene 709061 32A
ab € 11,79*
Zubehör
JUMO
Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.