Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Leistungssteller JUMO TYA 201 709061/8-01-020-001-230-00/252 - 00556184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108734
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00556184
EAN/GTIN:
     4053877000778
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristersteller
Thyristorleistungssteller
jumo thyristor
  • Thyristor-Leistungssteller
  • 1-phasig
  • Laststrom (AC): 20 A
  • Funktion: P-Regelung
  • Messeingang: 1 x analog/2 x binär
  • Ausgang: 1 x analog/1 x Relais
  • Versorgungsspannung: 230 V AC
  • Umgebungstemperatur: 0...40 °C
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe: kobaltblau RAL 5013
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Thyristor-Leistungssteller
Funktionen:
P-Regelung
Anzeigebereich:
Display
Einstellung:
Tasten | USB
Phasenzahl:
1
Versorgungsspannung:
230 V AC
Anzahl Eingänge:
3
Eingang 1:
analog
Eingang 2:
binär
Eingang 3:
binär
Laststrom:
20 A
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgang 1:
analog
Ausgang 2:
Relais
Montage:
Tragschiene DIN 35 | Wandmontage
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
USB
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristorleistungssteller 230v, Thyristorsteller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 497,43*
€ 542,89*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,69*
€ 542,91*
Frei Haus
ab € 486,79*
€ 548,32*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 527,17*
€ 572,09*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 617,74*
€ 661,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,82*
€ 787,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,53*
€ 778,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,91*
€ 768,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,15*
€ 754,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,74*
€ 735,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
JUMO
00432892
ab € 7,51*
Zubehör
JUMO
70/00513108
ab € 21,47*
Zubehör
JUMO
70/00068011
ab € 27,54*
Zubehör
JUMO
Setup-Programm TYA-201/202
ab € 123,65*
Zubehör
JUMO
Montagesatz Hutschiene 709061 32A
ab € 11,75*
Zubehör
JUMO
Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.