Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Schneider Electric Harmony XPSBAT12A1AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108484
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSBAT12A1AC
EAN/GTIN:
     3606482034037
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
  • Sicherheitsrelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • Eingangskanäle: 2
  • Freigabestrompfade: 2 x Schließer
  • Freigabestrompfade zeitverzögert: 1 x Schließer (0...900 s)
  • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
  • Anschluss: Federzugklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitsrelais
Eingänge:
2
Sicherheitskontakte:
3 x Schließer (1 x zeitverzögert 0...900 s)
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
1,13 E-09
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Diagnosedeckungsgrad DC:
≥ 99 %
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Ausgangsart:
Relais
Ausgangsstrom max.:
6 A
Schaltspannung min.:
20,4 V AC/19,2 V DC
Schaltspannung max.:
26,4 V AC/28,8 V DC
Breite:
22,5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 60947 | EN IEC 61508 | EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | EAC | KC | REACH | RoHS | TÜV | UKCA | UL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 161,97*
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,85*
€ 162,56*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,33*
€ 163,56*
Frei Haus
ab € 141,71*
€ 168,51*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 196,99*
€ 232,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,915*
Zubehör
Schneider Electric
XPSES
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.