Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G2,5 - 1119407/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108175
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119407
EAN/GTIN:
     4044774553566
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 7G x 2,5 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 50 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
7
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Verpackungseinheit:
50 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
11,1 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,4445*
€ 135,4445*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 113,8735*
€ 142,6035*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,22*
€ 161,37*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 138,27*
€ 170,83*
Lager 1454
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,65*
€ 249,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,09*
€ 296,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,31*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,24*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,17*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,69*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.