Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 - 1119112/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108096
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119112
EAN/GTIN:
     4044774550589
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 12G x 0,75 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
12
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Verpackungseinheit:
100 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
9,9 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Zulassungen:
CE | EAC | Ecolab | UKCA | VDE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,65*
€ 192,26*
3 Tage
7
€ 5,80*
ab € 163,34*
€ 200,48*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 241,69*
€ 288,68*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 288,68*
€ 343,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,88*
€ 335,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,27*
€ 322,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,56*
€ 312,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,69*
€ 287,61
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,4169* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.