Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,75 - 1119103/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108067
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119103
EAN/GTIN:
     4044774550268
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 3G x 0,75 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 500 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Verpackungseinheit:
500 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
5,7 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Zulassungen:
CE | EAC | Ecolab | UKCA | VDE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,15*
€ 367,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,41*
€ 325,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,80*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,80*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,34*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.