Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Gehäuse Raychem RPG GRJ15 - 250 x 400 x 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108026
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     GRJ15
EAN/GTIN:
     4250738131125
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
  • GRP Gehäuse
  • Material: Polyester (glasfaserverstärkt)
  • Dichtung: Silikon
  • Farbe: grau (RAL 7000)
  • Maße (H x B x T): 250 x 400 x 120 mm
  • Schutzart: IP66
  • Temperaturbereich: -50...100 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gehäuse
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7000)
Deckelfarbe:
grau (RAL 7000)
Breite:
400 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
Polyester (glasfaserverstärkt)
Dichtung:
Silikon
Schlagfestigkeit:
7 Joule
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-50...100 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-40...80 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CE | UL | cULus | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Gehäuse, Raychem RPG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raychem
GRJEHA00
€ 14,59*
Zubehör
Raychem
M_P 400250XXX
€ 23,10*
Zubehör
Raychem
MAT0010067
€ 5,29*
Zubehör
Raychem
SSJ SS304
€ 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.