Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Polyester-Gehäuse Raychem RPG Ex-GRJ13 - 160 x 260 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108023
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     Ex-GRJ13
EAN/GTIN:
     4250738131101
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
  • GRP Ex-Gehäuse
  • Material: Polyester (glasfaserverstärkt)
  • Dichtung: Silikon
  • Farbe: schwarz (RAL 9011)
  • Maße (H x B x T): 160 x 260 x 90 mm
  • Schutzart: IP66
  • Temperaturbereich: -60...110 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuse
Gehäusefarbe:
schwarz (RAL 9011)
Deckelfarbe:
schwarz (RAL 9011)
Breite:
90 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
260 mm
Material:
Polyester (glasfaserverstärkt)
Dichtung:
Silikon
Schlagfestigkeit:
7 Joule
Temperaturbereich (Dauer):
-60...110 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CE | cULus | IECEx | RoHS | UL
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex tb IIIC Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex e IIC Gb
Weitere Suchbegriffe: eex gehäuse, kunststoffgehäuse h=160mm, Polyester-Gehäuse, Raychem RPG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raychem
GRJEHA00
ab € 11,13*
Zubehör
Raychem
M_P 26016090
ab € 9,52*
Zubehör
Raychem
DRJ13
ab € 2,47*
Zubehör
Raychem
SSJ SS304
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.