Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State Koppelrelais NOVUS SSR-4880 - 8824011080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107983
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     8824011080
EAN/GTIN:
     7898427120790
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
interface relais
  • Solid-State Koppelrelais
  • Laststrom: 80 A
  • Schaltspannung: 3...32 V DC
  • Spannung max.: 480 V AC
  • Schaltfrequenz: 47...63 Hz
  • Interner Snubber für dv/dt-Schutz
  • Schalten im Nulldurchgang
  • Anzeige: Status-LED
  • Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Koppelrelais
Betriebsanzeige:
LED
Grenzdauerstrom:
80 A
Schaltspannung max.:
32 V DC
Breite:
44 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
33 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Solid-State Koppelrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.