Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuereinheit mit Prozessanzeige VEGA VEGAMET 841 MET841.XXXSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107902
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     CR - 222 22Q
EAN/GTIN:
     4250738130340
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
  • Steuereinheit mit Prozessanzeige
  • Eingänge: 1 x 4-20 mA (aktiv/passiv)
  • Ausgänge: 3 x Relais (1 x Störmelderelais konfigurierbar)/1 x 4-20 mA
  • Schnittstellen: Bluetooth
  • Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Bedienung: Tasten/Smartphone oder Tablet (iOS/Android - kostenlose App)/PC (Windows - PACTware/DTM)
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Montage: Wandmontage
  • Anschluss: M20 x 1,5
  • Inkl. 5 x Kabelverschraubung M20 1,5/Blindstopfen/Dichtungsringe/Schrauben u. Dübel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Steuereinheit mit Prozessanzeige
Funktionen:
Prozessanzeige | Prozessregelung
Anzeigebereich:
-9999999...9999999
Eingänge:
4-20 mA
Ausgänge:
3 x Relais | 4-20 mA
Betriebsspannung:
100...230 V AC/24...65 V DC (-15/+10 %)
Breite:
162 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
76 mm
Montage:
Wandmontage
Anschluss:
M20 x 1,5
Werkstoff:
316L | PA | PC | PE | Silikon | V2A
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Schnittstellen:
Bluetooth
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | RCM | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Feldanzeige, Endress+Hauser, WIKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,95*
€ 736,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,88*
€ 703,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,84*
€ 665,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,83*
€ 645,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,54*
€ 630,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220PAn
ab € 0,73*
Zubehör
Vega
DE91632994
ab € 34,76*
Zubehör
Vega
DE93772038
ab € 107,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.