Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster Datalogic 950811130 - S100-PR-2-M00-PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107590
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950811130
EAN/GTIN:
     4250738128187
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Tastweite: 0...150 mm
  • Tastweite mit Hintergrundausblendung: 30…100 mm
  • Lichtart: Rotlicht
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: Kabel 2 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
0,15 m
Baureihe:
S100
Betriebsreichweite:
0...150 mm
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Funktionsanzeige:
LED gelb
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
500 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Baugröße:
12 x 31,5 mm
Baulänge:
19,8 mm
Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PMMA
Werkstoff Optik:
PC
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, datalogic lichttaster, lichttaster, lichttaster 150mm, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
83
€ 5,99*
ab € 35,66*
€ 48,27*
€ 4,00*
ab € 46,84*
€ 63,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,42*
€ 76,95*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
95ACC2800
ab € 3,98*
Zubehör
Datalogic
95ACC3470
ab € 2,32*
Zubehör
Datalogic
95ACC7850
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.