Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschweiß-Tauchhülse WIKA TW55 - 3909215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107552
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     3909215
EAN/GTIN:
     4250738127913
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Einschweiß-Schutzrohr
  • einteilig nach DIN 43772
  • Anschluss zum Thermometer: M18 x 1,5 innen
  • Bohrung: 7 mm
  • Werkstoff Schutzrohr: Stahl (1.5415)
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Einbaulänge: variabel
  • Konuslänge: 65 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
für Temperaturfühler 6 mm
Prozessanschluss:
M18 x 1,5
Einbaulänge:
60 mm
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Stahl (1.5415)
Werkstoff Gehäuse:
Stahl (1.5415)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.