Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Widerstandsthermometer WIKA TR10-B - 14427597


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107545
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14427597
EAN/GTIN:
     4250738127845
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
wika pt100
pt100
  • Pt100 Widerstandsthermometer zum Einbau in ein Schutzrohr
  • Pt100/4-Leiter/Klasse A
  • Messbereich: -30...300 °C
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform
  • Halsrohr: 12 x 2,5 mm (DIN 43772)
  • Prozessanschluss: M18 x 1,5
  • Einbaulänge: 200 mm
  • Halslänge: 150 mm
  • Durchmesser Messeinsatz: 6 mm
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatursensor
Fühlerdurchmesser:
6 mm
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Messbereich min.:
-30 °C
Messbereich max.:
300 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Leiteranzahl:
4
Prozessanschluss:
M18 x 1,5
Einbaulänge:
200 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
CrNi-Stahl (1.4571)
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pt100, Pt1000, Einschraubfühler, Stabsensor, Temperaturfühler, Fühler, Sensor, ifm electronic, TITEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
3909207
ab € 112,64*
Zubehör
WIKA
3909215
ab € 103,32*
Zubehör
WIKA
14174424
ab € 104,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.