Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais ASO 1114-0030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107398
Hersteller:
     ASO
Herst.-Nr.:
     1114-0030
EAN/GTIN:
     4260700933466
Zulassungen/Konformitäten - TÜV
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
  • Sicherheitsrelais
  • Für taktile Sensorik
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 3
  • Eingangskanäle: 2
  • Freigabestrompfade: 2 x Schließer
  • Meldestrompfade: 1 x Öffner
  • Reset-Taster-Überwachung: ja
  • Querschlusserkennung: ja
  • Versorgungsspannung: 24 V DC/230 V AC
  • Anschluss: Schraubklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitsrelais
Eingänge:
2
Sicherheitskontakte:
2 x Schließer
Meldestromkontakte:
1 x Öffner
Querschlusserkennung:
ja
OSSD-kompatibel:
nein
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 3
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
6,51 E-9
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Diagnosedeckungsgrad DC:
99 %
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Versorgungsspannung:
24 V DC/24...230 V AC
Ausgangsart:
Relais
Ausgangsstrom max.:
2 A
Breite:
22,5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1 | IEC 60947
Zulassungen:
CE | RoHS | TÜV
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Zubehör, Sicherheitssensoren, ifm, Eaton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,915*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.