Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Ein-/Ausgangsmodul Pilz 772143 - PNOZ m EF 4DI4DOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107327
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772143
EAN/GTIN:
     4250738127098
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
  • PNOZmulti 2 digitales Ein-/Ausgangsmodul
  • Sichere digitale Eingänge: 4
  • Sichere Ausgänge: 4 (Relais)
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: bis PL e/Kat. 4
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+25 %)
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 120 mm
  • Anschluss: je nach gewähltem Zubehör

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Ausführung:
digitales Ein-/Ausgangsmodul (fehlersicher)
Digitale Eingänge (fehlersicher):
4
Digitale Ausgänge (fehlersicher):
4 x Relais
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat.4 (zweikanalig)
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Versorgungsspannung:
19,2...30 V DC
Ausgangsstrom max.:
6 A
Breite:
22,5 mm
Höhe:
101,4 mm
Tiefe:
120 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in | Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | KOSHA | TÜV
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,82*
€ 360,16*
8 Tage
9
€ 6,95*
ab € 315,38*
€ 360,31*
2 Tage
22
€ 6,40*
ab € 322,03*
€ 364,59*
Frei Haus
ab € 364,54*
€ 423,09*
Lager 1454
9
Frei Haus
ab € 387,60*
€ 435,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,23*
€ 517,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,94*
€ 509,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,02*
€ 476,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,60*
€ 461,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Pilz
750004
ab € 18,41*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.