Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Eingangsmodul Pilz 772160 - PNOZ m EF 4AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107325
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772160
EAN/GTIN:
     4250738127074
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
  • PNOZmulti 2 analoges Eingangsmodul
  • Sichere analoge Eingänge: 4x 4-20 mA
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+25 %)
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 120 mm
  • Anschluss: je nach gewähltem Zubehör

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
analoges Eingangsmodul (fehlersicher)
Analoge Eingänge (fehlersicher):
4
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat.4 (zweikanalig)
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
2,32 E-10
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Versorgungsspannung:
19,2...30 V DC
Breite:
22,5 mm
Höhe:
101,4 mm
Tiefe:
120 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in | Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
TÜV | CE | cULus | EAC | KOSHA | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Sicherheitskleinsteuerung, PNOZmulti2, Pilz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 540,98*
€ 580,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 532,40*
€ 581,42*
Frei Haus
ab € 549,60*
€ 586,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 546,41*
€ 588,46*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 665,93*
€ 709,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,91*
€ 844,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,92*
€ 838,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,28*
€ 817,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,39*
€ 806,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,93*
€ 792,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
751004
€ 24,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
€ 3,939*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
€ 3,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
€ 5,054*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4175*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
€ 6,355*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
€ 2,32*
Zubehör
Pilz
750004
€ 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.