| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-107134 Herst.-Nr.: 4000-68512-0000001 EAN/GTIN: 4048879368827 |
| | |
|
| | |
| - Modlink MSDD Einbaurahmen (1-fach)
- Für Wandstärke: 1...5 mm
- Schließung: 3 mm Doppelbart
- Material: PA/PC
- Deckelfarbe: transparent
- Schutzart: IP65
- Maße (B x H x T): 66 x 127 x 43 mm
- Inkl. steckbarem Drehknauf
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Einbaurahmen (1-fach) | Maße (B x H x T): | 66 x 127 x 43 mm | Umgebungstemperatur min.: | -30 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Schutzart: | IP65 | Zulassungen: | CE | cULus | cURus | UKCA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Serviceschnittstelle, Frontplatte, Murrelektronik |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,88* | € 21,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,25* | € 22,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,83* | € 25,10* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,36* | € 25,75* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,30* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|