Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAMUR-Trennschaltverstärker Endress+Hauser RLN22-AA2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106840
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RLN22-AA2A
EAN/GTIN:
     4250738124677
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
endress hauser trennverstärker
trennverstärker
  • NAMUR-Trennschaltverstärker
  • 2-kanalig
  • Schließer
  • Eingangssignal: < 1,2 mA sperrend/> 2,1 mA leitend
  • Ausgangssignal: Relaiskontakt (Schließer)
  • Schaltspannung/Schaltstrom maximal: 250 V DC/2A
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Einstellung: DIP-Schalter
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Speisetrenner
Kanäle:
2
Einstellung:
DIP-Schalter
Versorgungsspannung:
24 V DC
Kurzschlussschutz:
ja
Eingangssignalart:
Strom
Eingangssignal Strom:
< 1,2 mA; > 2,1 mA
Ausgangssignalart:
Schließer
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
NAMUR
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Signalwandler, WAGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,57*
€ 136,60*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 136,61*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.