Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaldoppler Endress+Hauser RN22-8L3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106838
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RN22-8L3A
EAN/GTIN:
     4250738124653
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - ATEX-Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
  • Speisetrenner als Signaldoppler
  • Messumformerspeisung
  • Analogsignaldoppler
  • Eingangssignal: 0/4-20 mA
  • Ausgangssignal: 2 x 0/4-20 mA
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Schnittstellen: HART
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Speisetrenner
Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
24 V DC
Eingangssignalart:
Strom
Eingangssignal Strom:
0-20 mA; 4-20 mA
Ausgangssignalart:
Strom
Ausgangssignal Strom:
2 x 0/4-20 mA
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP00
Schnittstellen:
HART
Zulassungen:
ATEX | CE | IECEx | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Signalwandler, WAGO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,51*
€ 217,76*
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 226,85*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 203,18*
€ 239,89*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.