Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Reflexionslichttaster ifm electronic O6H701 - O6HL-FPKG/0,30m/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106813
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6H701
EAN/GTIN:
     4021179313650
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • Laser-Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • 3-Leiter DC
  • Laserschutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -10...60 °C
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • PNP
  • Tastweite: 1...100 mm
  • Schnittstellen: IO-Link
  • Schutzart: IP65/IP67
  • 0,3 m PUR-Kabel (3 x 0,25 mm²) mit M12-Stecker (4-polig)
  • Maße (B x H x T): 13 x 41,3 x 21 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Laser-Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
0,1 m
Baureihe:
O6
Betriebsreichweite:
1...100 mm
Lichtart:
Rotlicht
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
650 nm
Lichtfleck:
2 (bei max. Tastweite) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
13 x 41 mm
Baulänge:
21 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Kabellänge:
0,3 m
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PPSU
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
IO-Link Masterportklasse:
A
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Laserschutzklasse:
I
Besonderheiten:
Hintergrundausblendung
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 100mm, Lasersensoren, Laser, ifm electronic, Leuze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 146,55*
€ 179,97*
Frei Haus
ab € 158,44*
€ 193,44*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,39*
€ 196,79*
Frei Haus
ab € 164,36*
€ 201,50*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 200,81*
€ 245,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E21271
ab € 6,50*
Zubehör
ifm electronic
E21275
ab € 15,45*
Zubehör
ifm electronic
E21272
ab € 16,10*
Zubehör
ifm electronic
E21273
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.