Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M32x1,5 - bg 232VA cp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106791
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 232VA cp
EAN/GTIN:
     4050366231682
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - GL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 edelstahl
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubungen pflitsch
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Material: Edelstahl 1.4404
  • Gewinde: M32 x 1,5
  • Dichtbereich: 20…23 mm
  • Umgebungstemperatur: -40...85 °C
  • Schutzart: IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
EMV:
nein
Anschlusslänge:
11 mm
Gewindeanschluss:
M32 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPU
Werkstoff Verschraubungskörper:
Edelstahl (1.4404)
Dichtbereich min.:
20 mm
Dichtbereich max.:
23 mm
Schlüsselweite:
30/36
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
85 °C
Schutzart:
IP66/IP68 (bis 15 bar)/IP69K
Zulassungen:
CE | EHEDG | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, metrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 36,11*
€ 45,22*
Lager 1454
10
1
€ 5,99*
ab € 36,16*
€ 48,13*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 55,0668*
€ 67,3768*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
BSM 32VA cp
ab € 15,45*
Zubehör
Pflitsch
232/5stv
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.