Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M32x1,5 - bg 232VA tri cp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106779
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 232VA tri cp
EAN/GTIN:
     4050366232917
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - GL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 edelstahl
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubungen pflitsch
  • EMV Kabelverschraubung metrisch
  • Material: Edelstahl 1.4404
  • Gewinde: M32 x 1,5
  • Dichtbereich: 20…23 mm
  • Schirm Ø: 13...20 mm
  • Umgebungstemperatur: -40...85 °C
  • Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
EMV:
ja
Anschlusslänge:
12 mm
Gewindeanschluss:
M32 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPU
Werkstoff Verschraubungskörper:
Edelstahl (1.4404)
Dichtbereich min.:
20 mm
Dichtbereich max.:
23 mm
Schlüsselweite:
30/36
Durchmesser Schirm min.:
13 mm
Durchmesser Schirm max.:
20 mm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
85 °C
Schutzart:
IP68 (bis 15 bar)/IP69
Zulassungen:
CE | EHEDG | RoHS
Weitere Suchbegriffe: EMV, Kabelverschraubungen, metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
BSM 32VA cp
ab € 15,47*
Zubehör
Pflitsch
232/5stv
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.