Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetische Prozesszuhaltung SSP HOLDX RL1-P8-W-B - SP-X-71-001-07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106660
Hersteller:
     SSP Safety Systems
Herst.-Nr.:
     SP-X-71-001-07
EAN/GTIN:
     4250738123809
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - UL Zulassung
Suchbegriffe:
Prozesszuhaltungen
Sicherheitstechnik
SSP
  • Elektromagnetische Prozesszuhaltung für große Schutztüren
  • Zuhaltekraft: 1.200 N
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Ausgangsart: 2 x OSSD
  • Ausgangsart: PNP (Transistor)
  • RFID-Codierung: vollcodiert
  • RFID-Reaktionszeit: 75 ms
  • RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm
  • Rastkraft: 50 N
  • Anzeige: LED-Zustandsanzeige
  • Schnittstellen: Bluetooth/Software-Gateway
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (+10/-15 %)
  • Ausgangsstrom max.: 100 mA
  • Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektromagnetische Prozesszuhaltung
Baureihe:
HOLDX
Zuhaltekraft:
1200 N
Codierung:
vollcodiert
RFID-Reaktionszeit:
75 ms
Ankerplatte:
nein
Permanentmagnet:
nein
Permanente Rastkraft:
50 N
Anzeige:
LED
Erweiterte Diagnose:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
2,24 E-10
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Betriebsspannung min.:
20,4 V
Betriebsspannung max.:
26,4 V
Spannungsart:
DC
Nennstrom:
645 mA
Ausgang:
PNP
Ausgangsart:
2 x OSSD
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Betriebsleistung:
17 W
Breite:
34,4 mm
Tiefe:
39,63 mm
Länge:
239,6 mm
Maße Ankerplatte (L x B x T):
224,1 x 34,4 x 20,1 mm
Anschluss:
Stecker M12 (8-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium schwarz eloxiert | PBT GF30 | PC | TPE
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67
Schnittstellen:
Bluetooth | Software-Gateway
Normen:
EN IEC 61508 | EN IEC 62061: 2005 + A2: 2015 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CE | UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,50*
€ 512,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,91*
€ 499,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,78*
€ 473,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,19*
€ 461,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,11*
€ 436,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1520369
ab € 14,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1520372
ab € 21,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1522639
ab € 12,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1522600
ab € 12,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1522655
ab € 21,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1522642
ab € 14,87*
Zubehör
SSP Safety Systems
SP-X-71-001-40
ab € 82,13*
Zubehör
ifm electronic
E12168
ab € 23,78*
Zubehör
SSP Safety Systems
SP-X-71-002-00
ab € 72,10*
Zubehör
SSP Safety Systems
SP-X-71-002-01
ab € 40,92*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17321-0000000
ab € 17,23*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17331-0000000
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.