Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerplatte SSP HOLDX RL-A1 - SP-X-71-001-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106653
Hersteller:
     SSP Safety Systems
Herst.-Nr.:
     SP-X-71-001-40
EAN/GTIN:
     4250738123731
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Prozesszuhaltungen
Sicherheitstechnik
SSP
  • Ankerplatte für Zuhaltungen HOLDX RL1-P8-S-B/RL1-P8-W-B von SSP
  • RFID Tag
  • Feste Rasterung
  • Rastkraft: 50 N
  • Permanentmagnet
  • RFID-Reaktionszeit: 75 ms
  • RFID- Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm
  • Bauform: lang
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ankerplatte
Baureihe:
HOLDX
RFID-Reaktionszeit:
75 ms
Permanentmagnet:
ja
Permanente Rastkraft:
50 N
Maße Ankerplatte (L x B x T):
224,1 x 34,4 x 20,1 mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium schwarz eloxiert | EPDM/CR | PBT GF30 | Stahl S235
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE | UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.