Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Wieland R1.188.0620.0 - SNV4063KL-A 3S DC 24V (A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106445
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.0620.0
EAN/GTIN:
     4015573808720
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - GL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
  • Zeitverzögertes Sicherheitsrelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4 und PL d/Kat. 3
  • Eingangskanäle: 2
  • Freigabestrompfade: 2 x Schließer
  • Freigabestrompfade zeitverzögert: 1 x Schließer (0,15...3 s)
  • Reset-Taster-Überwachung: ja
  • Querschlusserkennung: ja
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 96,5 x 114 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen steckbar

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitsrelais
Eingänge:
2
Sicherheitskontakte:
3 x Schließer (1 x zeitverzögert 0,15...3 s)
Querschlusserkennung:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL d/Kat. 3 | PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 2 | SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Versorgungsspannung:
24 V DC
Ausgangsstrom max.:
6 A
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
114 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN 50156-1 | EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | DNV GL | TÜV | UKCA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 240,49*
€ 267,12*
Frei Haus
ab € 238,12*
€ 272,57*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 268,89*
€ 298,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 291,43*
€ 320,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,33*
€ 332,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,89*
€ 319,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.