Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

samos® PRO Stillstandswächter Wieland R1.188.4030.0 - SVM4001K-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106444
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.4030.0
EAN/GTIN:
     4049088222306
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Industrierelais
Drehzahlüberwachungsrelais
Stillstandswächter
Stillstandsüberwachung
  • samosPRO-Stillstandswächter
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1 : PL e/Kat. 4
  • Freigabestrompfade: 2 x Schließer
  • Spannungsmessung 50...500 mV
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 106,5 x 114 mm
  • Anschluss: Push-in-Anschluss steckbar

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stillstandswächter
Eingänge:
3
Sicherheitskontakte:
2 x Schließer
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 62061):
3
PFHd (1/Std.):
4,0 E-08
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
10 Jahre
Diagnosedeckungsgrad DC:
90 %
Versorgungsspannung:
24 V DC
Ausgangsstrom max.:
8 A
Schaltspannung max.:
230 V AC
Breite:
22,5 mm
Höhe:
106,5 mm
Tiefe:
114 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CE | cULus | TÜV | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Tachorelais, industrierelais 24v, industrierelais, stillstandswächter wieland, Accessoires Variateurs de fréquence, V20, G120X, G120C, Altivar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,14*
€ 478,59*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 430,53*
€ 483,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 462,55*
€ 514,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 683,71*
€ 739,89*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,39*
€ 575,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,08*
€ 558,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,16*
€ 533,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,82*
€ 525,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,53*
€ 512,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.