Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Wieland R1.188.0700.2 - SNO4062K-A AC/DC 24V (C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106422
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.0700.2
EAN/GTIN:
     4015573809024
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
  • Sicherheitsrelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Eingangskanäle: 2
  • Freigabestrompfade: 2 x Schließer
  • Meldestrompfade: 1 x Öffner
  • Reset-Taster-Überwachung: ja
  • Querschlusserkennung: ja
  • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
  • Anschluss: Schraubanschluss steckbar

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitsrelais
Eingänge:
2
Sicherheitskontakte:
2 x Schließer
Meldestromkontakte:
1 x Öffner
Querschlusserkennung:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
1,7 E-09
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Diagnosedeckungsgrad DC:
99 %
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Ausgangsart:
Relais
Ausgangsstrom max.:
6 A
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
114 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN 62061:2015 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | TÜV | UKCA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,34*
€ 175,61*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 159,49*
€ 181,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,57*
€ 195,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,28*
€ 203,04*
Frei Haus
ab € 179,63*
€ 203,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Wieland
R1.188.3910.0
ab € 116,52*
Zubehör
Wieland
R1.188.0590.0
ab € 155,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.