Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sicherheitssensor ifm electronic GI701S - GIIA-4030-US/2OSSD/V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106393
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     GI701S
EAN/GTIN:
     4021179232098
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
  • Induktiver Sicherheitssensor
  • Sicherheitsgerichtete Funktion: sicherer Zustand bei korrekter Entdämpfung
  • Freigabezone: 6...12 mm
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kategorie 3
  • Einbauart: nicht bündig
  • Baugröße: M30 x 1,5
  • Ausgangsart: 2 x OSSD (A1 und A2)
  • Versorgungsspannung: 19,2...30 V DC
  • Anschluss: M12 Steckverbindung

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Sicherheitsgerichtete Funktion:
sicherer Zustand bei korrekter Entdämpfung
Freigabezone:
6...12 mm
Gesicherter Ausschaltabstand s(ar) bei Entdämpfung:
30 mm
Maßnahmen gegen einfaches Umgehen:
ja
Einbauart:
nicht bündig
Funktionsanzeige:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 3
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
1,0 E-08
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Reaktionszeit:
50 ms
Reaktionszeit (Annäherung Freigabezone):
200 ms
Fehlerreaktionszeit:
100 ms
Betriebsspannung min.:
19,2 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsart:
2 x OSSD (A1 + A2)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
80 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
316L (1.4404)
Besonderheiten:
Kontakte vergoldet
Betriebstemperatur min.:
10 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP68/IP69
Einsatzbereich:
für mobile und raue Anwendungen
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | TÜV | UKCA
Normen:
EN 50581:2012 | EN 60947-5-2:2007 +A1:2012 | EN 60947-5-3:2013 | EN 62061:2005 +A1:2013 +A2:2015 | EN ISO 13849-1:2015
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, Managed, PROFINET, switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,02*
€ 234,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,89*
€ 234,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,03*
€ 235,73*
Frei Haus
ab € 216,17*
€ 236,63*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 239,80*
€ 260,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,65*
€ 310,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,85*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.