Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drucksensor
>
Artikel
Drucktransmitter Endress+Hauser Cerabar PMC11-AA2L1HBWBJA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-106248
Hersteller:
Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
PMC11-AA2L1HBWBJA
EAN/GTIN:
4250738121287
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucktransmitter
Medien: Flüssigkeiten/Gase
Druckbereich: 0...1 bar
Überlast: 10 bar
Relativdruck
Ausgang: 0-10 V DC
Genauigkeit: 0,5 %
Prozessanschluss: G 1/2 (316L)
Prozesstemperaturbereich: -25…85 °C
Material Sensor: Keramik
Material Dichtung: FKM
Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
Schutzart: IP65
Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
1 bar
Genauigkeit:
< ± 0,5 %
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
0-10 V
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
10 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
316L
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Abdichtung:
FKM
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Prozesstemperatur min.:
-20 °C
Prozesstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
für Gase oder Flüssigkeiten
Zulassungen:
CE | RCM | RoHS | UKCA
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Drucksensor
,
Drucktransmitter
,
Druckwandler
,
differenzdrucksensor
,
Druck
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 223,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC001
ifm electronic
EVC001
€ 15,01*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC002
ifm electronic
EVC002
€ 17,26*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC003
ifm electronic
EVC003
€ 21,19*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC004
ifm electronic
EVC004
€ 15,00*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC005
ifm electronic
EVC005
€ 17,32*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC006
ifm electronic
EVC006
€ 21,13*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC008
ifm electronic
EVC008
€ 20,29*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC009
ifm electronic
EVC009
€ 24,20*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT004
ifm electronic
EVT004
€ 19,55*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT007
ifm electronic
EVT007
€ 22,47*
Zubehör
Phoenix Contact 1424655 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424655
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact 1424656 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424656
€ 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact 1424668 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424668
€ 12,39*
Zubehör
Phoenix Contact 1424669 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact 1641688 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641688
€ 6,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.