Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte PATLITE SF10-M2KTB-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106010
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SF10-M2KTB-Y
EAN/GTIN:
     4938766022560
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
  • Kompakte LED-Signalleuchte
  • Funktionen: simulierte Rotation / Blitzlicht (Ein-
  • Zwei- und Dreifachblitz) / pulsierendes Licht / Summer
  • Farbe: gelb
  • Betriebsspannung: 100...240 V AC
  • Durchmesser: 100 mm
  • Schutzart: IP66
  • Montage: 2-Punkt Loch
  • Anschluss: Federzugklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Komplettgerät
Baureihe:
SF10
Funktion:
Blitzlicht | pulsierendes Licht | Rotation | Summer
Farbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung:
100...240 V AC
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
100 mm
Höhe:
140 mm
Montage:
Schraubmontage
Anschluss:
Federzugklemmen
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CE | KC | UL
Weitere Suchbegriffe: Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rundumleuchte 240v orange, kontrolllampe, kontrollleuchte 240v, fotoceller, ljussensorer, reflektionsavkännande fotoceller, reflekterande fotoceller, avståndsgivare
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 143,78*
€ 178,31*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 180,02*
€ 221,88*
Frei Haus
ab € 216,45*
€ 272,58*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
SZK-101
ab € 10,22*
Zubehör
Patlite
SZK-103
ab € 17,82*
Zubehör
Patlite
SZW-101
ab € 17,05*
Zubehör
Patlite
SZW-103
ab € 7,24*
Zubehör
Pflitsch
bg 216PAn
ab € 0,5847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.