| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-105841 Herst.-Nr.: 50101867 EAN/GTIN: 4250738118072 |
| | |
|
| | |
| - Tripel-Reflektor TK 35.1
- Reflexionsfläche: Ø 29 mm
- Tripelgröße: 2,3 mm
- Reflektorform: rund
- Material: Kunststoff
- Befestigung: schrauben oder kleben
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tripel-Reflektor | Reflexionsfläche: | Ø 29 mm | Bauform: | rund | Breite: | 35,5 mm | Höhe: | 35,5 mm | Tiefe: | 5,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 65 °C | Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensori laser, Laser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,40* | € 7,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,53* | € 7,98* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,03* | € 8,69* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,05* | € 8,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 6,51* | € 9,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|