Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte CONTA-CLIP KES-E-R 50/12 A GR - 28831.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105790
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28831.6
EAN/GTIN:
     4044211235024
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
  • Runde Kabeldurchführungsplatte für nicht konfektionierte Leitungen
  • M50
  • Mit Membrane
  • Durchführungen: 12 (2 x 1...11,2 mm/10 x 1...9,2 mm)
  • Material: TPE
  • Material Dichtung: TPE
  • Farbe: grau
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Temperaturbereich: -40...90 °C
  • Schutzart: IP54
  • Maße: 57,96 x 57,96 x 12 mm
  • Wandstärke: 1,5...2,5 mm
  • Wandausschnitt: Ø 50 mm
  • Montage: rasten
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mehrfachkabeleinführung
Farbe:
grau
Wandstärke min.:
1,5 mm
Wandstärke max.:
2,5 mm
Abmessungen:
57,96 x 57,96 x 12 mm
Wandausschnitt:
Ø 50 mm
Anzahl Durchführungen max.:
12
Kabelanzahl x Dichtbereich:
2 x 1...11,2 mm, 10 x 1...9,2 mm
Werkstoff Rahmen:
TPE
Werkstoff Dichtung:
TPE
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
Schutzart:
IP54
Zulassungen:
cUL | cULus | UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.