Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler ELEKTRO-PLAST HERMETICA RN-1x4 - 2202-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105601
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST
Herst.-Nr.:
     2202-01
EAN/GTIN:
     5902431694351
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
kleinverteiler ip65 1-reihig
kleinverteiler ip65
kleinverteiler
  • Kleinverteiler für 4 Teileinheiten (TE) mit Vorprägungen
  • 1-reihig
  • Deckel rauchgrau
  • 105 x 170 x 111 mm (B x H x T)
  • Isolationsklasse: II
  • Nennspannung: 440 V AC/50 Hz
  • Material Gehäuse: ABS
  • Material Tür: Polycarbonat
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -20...70 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kleinverteiler
Anzahl Teilungseinheiten:
4
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7035)
Deckelfarbe:
rauchgrau/transparent
Breite:
105 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
111 mm
Material:
PC-ABS
Schlagfestigkeit:
IK07
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-20...70 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-20...70 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Reiheneinbaugeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.