Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Füllstandssensor
>
Artikel
Ultraschall-Füllstandssensor microsonic hps+25/DIU/TC/E/G1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-105500
Hersteller:
Microsonic
Herst.-Nr.:
hps+25/DIU/TC/E/G1
EAN/GTIN:
4250738117655
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
M30 Ultraschall-Füllstandssensor
Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V
PNP DC
Reichweite: 30...250 mm
Gehäusematerial: Edelstahl/Kunststoff
Schutzart: IP67
Druckfestigkeit: 6 bar
Verpolungsschutz
Prozessanschluss: G 1
Anschluss: M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschall-Füllstandsensor
Baureihe:
hps+
Tastweite min.:
30 mm
Tastweite max.:
250 mm
Grenztastweite:
990 mm
Druckfestigkeit:
6 bar
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
320 kHz
Einstellung:
Teach-in; TouchControl; LCA-2 LinkControl
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
9 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 1 x Öffner/Schließer progr. | 4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Prozessanschluss:
G 1
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
103,5 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl; PBT; TPU
Werkstoff Ultraschallwandler:
PEEK; PTFE
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pegelschalter
,
füllstandssensor
,
Ultraschall
,
Ultraschallsensor
,
Sensor
,
microsonic
,
ifm electronic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 536,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,21*
€ 638,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,60*
€ 618,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,88*
€ 579,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,43*
€ 570,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,79*
€ 550,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1424652 Steckverbinder SACC-M12FS-5PL M
Phoenix Contact
1424652
€ 7,43*
Zubehör
Phoenix Contact 1424653 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424653
€ 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact 1424660 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424660
€ 13,49*
Zubehör
Phoenix Contact 1553255 Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch
Phoenix Contact
1553255
€ 12,92*
Zubehör
Phoenix Contact 1662968 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1662968
€ 10,05*
Zubehör
Phoenix Contact 1662984 Drahtverbinder M12 Schwarz - Edelstahl (1662984)
Phoenix Contact
1662984
€ 10,11*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FR-5CON-PG 7-VA M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1553297
€ 12,95*
Zubehör
Befestigungsschelle ifm electronic E10077
ifm electronic
E10077
€ 3,44*
Zubehör
Befestigungswinkel ifm electronic E10737
ifm electronic
E10737
€ 5,35*
Zubehör
ifm electronic E208 Montagesatz für Sensor
ifm electronic
E20873
€ 10,54*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC070
€ 16,25*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVC071
€ 19,71*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC073
€ 16,23*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVT011
€ 28,80*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 25m
ifm electronic
EVT012
€ 49,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.