Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inlay CONTA-CLIP KDS-Inlay 1 BK - 28516.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105481
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28516.4
EAN/GTIN:
     4044211210847
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
  • KDS-Inlay 1 BK
  • Inlay für Dichtelemente
  • Maße: 5 x 45 x 17,7 mm
  • Material: PA 6.6
  • Farbe: Schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Montage: Stecken
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Inlay
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
5 x 45 x 17,7 mm
Werkstoff Rahmen:
Polyamid PA 6.6
Werkstoff Dichtung:
TPE
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
cUL | cULus | UL
Weitere Suchbegriffe: Lapp Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
37
1
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,54*
5
€ 4,00*
ab € 4,052*
€ 5,864*
2 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,892*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.