| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-104931 Herst.-Nr.: 197231 EAN/GTIN: 4015081939374 |
| | |
|
| | |
| - RMQ-Titan Aufbaugehäuse
- Flach
- 1 Einbaustelle
- Farbe: gelb/schwarz
- Lochdurchmesser: 22,5 mm
- Leitungsführungen: 2 x M20
- Schutzart: IP66/IP67/IP69K
- Bestückung nur mit flachen Kontakten und LED-Elementen
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Aufbaugehäuse | Baureihe: | RMQ-Titan | Einbaustellen: | 1 | Beschriftung: | keine | Kontaktbestückung: | keine | Gehäusefarbe: | gelb/schwarz | Breite: | 131,5 mm | Höhe: | 44 mm | Tiefe: | 43 mm | Material: | Kunststoff | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Schutzart: | IP66/IP67/IP69K | Zulassungen: | CSA | UL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,83* | € 14,80* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,92* | € 14,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,22* | € 15,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,44* | € 15,61* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,81* | € 20,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|