Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex-Durchflusssensor ifm electronic SV7204 - SVR34XXX50KG/US-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104761
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SV7204
EAN/GTIN:
     4021179292856
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Durchflußwächter
durchflusssensor
  • Vortex-Durchflusssensor
  • Messbereich: 5...100 l/min
  • Mediumstemperatur: -10...90 °C
  • 2 analoge Ausgänge: OUT1 = Strömungsüberwachung/OUT2 = Stömungs- oder Temperaturüberwachung
  • Prozessanschluss: G 3/4
  • Nennweite: DN20
  • Ausgangsstrom: 4...20 mA
  • Drehbares Display mit Rot-Grün-Wechselanzeige
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Vortex-Durchflusssensor
Messbereich:
5...100 l/min
Messbereich (l/min) max.:
100 l/min
Ansprechzeit:
< 1 s
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
Wasser
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Druckfestigkeit:
12 bar
Prozessanschluss:
G 3/4 (DN20)
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
1.4404 (V4A/316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (V4A/316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | CRN | cULus | UKCA
Sonstiges:
Temperaturüberwachung
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensoren, durchflussmesser, durchflussmessung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 305,47*
€ 337,50*
Frei Haus
ab € 322,61*
€ 356,97*
Frei Haus
ab € 325,97*
€ 360,40*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 342,99*
€ 378,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 355,38*
€ 390,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,93*
€ 397,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,43*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,42*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.