Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex-Durchflusssensor ifm electronic SV4204 - SVR12XXX50KG/US-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104757
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SV4204
EAN/GTIN:
     4021179292764
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Durchflußwächter
wasser durchflusssensor
  • Vortex-Durchflusssensor
  • Messbereich: 1...20 l/min
  • Mediumstemperatur: -10...90 °C
  • 2 analoge Ausgänge: OUT1 = Strömungsüberwachung/OUT2 = Stömungs- oder Temperaturüberwachung
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Nennweite: DN8
  • Ausgangsstrom: 4...20 mA
  • Drehbares Display mit Rot-Grün-Wechselanzeige
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Vortex-Durchflusssensor
Messbereich:
1...20 l/min
Messbereich (l/min) max.:
20 l/min
Ansprechzeit:
< 1 s
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
Wasser
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Druckfestigkeit:
12 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 (DN8)
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
1.4404 (V4A/316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (V4A/316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA | CRN
Sonstiges:
Temperaturüberwachung
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, durchflusssensoren, durchflussmesser, durchflussmessung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 283,63*
€ 315,99*
Frei Haus
ab € 299,75*
€ 334,30*
Frei Haus
ab € 303,46*
€ 337,53*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,34*
€ 353,36*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 319,12*
€ 354,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,99*
€ 376,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,01*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,19*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,20*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
€ 19,55*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
€ 22,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.