Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtelement CONTA-CLIP KDS-DEG/B BK - 28534.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104676
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28534.4
EAN/GTIN:
     4044211215255
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
  • Dichtelement blind
  • Maße (L x B x H): 42,8 x 42,8 x 17,7 mm
  • Schutzart: IP66
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-stabilisiert
  • Farbe: Schwarz
  • Material: TPE
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Blindmodul
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
42,8 x 42,8 x 17,7 mm
Werkstoff Dichtung:
TPE
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
cUL | UL
Weitere Suchbegriffe: Lapp Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.