Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtelement CONTA-CLIP KDS-DE 4-5 BK - 28524.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104669
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28524.4
EAN/GTIN:
     4044211210908
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
  • Dichtelement
  • Maße (L x B x H): 20,3 x 20,3 x 17,7 mm
  • Kabeldurchmesser: 1 x 4...5 mm
  • Schutzart: IP66
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-stabilisiert
  • Farbe: Schwarz
  • Material: TPE
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Dichtmodul (20,3 x 20,3 mm)
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
20,3 x 20,3 x 17,7 mm
Anzahl Durchführungen max.:
1
Kabelanzahl x Dichtbereich:
1 x 4...5 mm
Werkstoff Dichtung:
TPE
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
cUL | cULus | UL
Weitere Suchbegriffe: Lapp Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.